GREENLEE 0159-12 電気技師ツールセット、10 x 7 x 13 インチサイズ、17 個
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
アイテム価格 | 電気技師ツールセット |
個数 | 17 |
サブカテゴリ | 電気技師ツールセット |
ツールストレージが含まれています | 有り |
含まれているツールストレージタイプ | 20ポケットツールキャディ |
UPC | 783310563501 |
船の重量(kg) | 5.85 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 33.02 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。