入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ回し |
終了 | クロームシャンク、ブラックホスフェートチップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | クッショングリップ付きアセテート |
全体の長さ(Overall Length) | 13 " |
シャンクの長さ | 8" |
シャンク素材 | SVCM合金鋼 |
シャンク形状 | 正方形である |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 3 / 8 " |
ヒントスタイル | キーストーンスロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.26 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | チップサイズ | 終了 | ハンドルデザイン | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | ハンドル材料 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0153-11-INS | 1 / 4 " | 絶縁シャンク、黒色リン酸塩チップ | 人間工学的 | キーストーンスロット | スロット | マルチコンポーネント | 絶縁ドライバー | 8" | ¥7,354 | ||
0153-15-INS | 5 / 16 " | 絶縁シャンク、黒色リン酸塩チップ | 人間工学的 | キーストーンスロット | スロット | マルチコンポーネント | 絶縁ドライバー | 10.75 " | ¥10,648 | ||
0153-17-INS | 3 / 8 " | 絶縁シャンク、黒色リン酸塩チップ | 人間工学的 | キーストーンスロット | スロット | マルチコンポーネント | 絶縁ドライバー | 14.75 " | ¥12,499 | ||
0153-22-INS | 3 / 16 " | 絶縁シャンク、黒色リン酸塩チップ | 人間工学的 | キーストーンスロット | スロット | マルチコンポーネント | 絶縁ドライバー | 9.5 " | ¥6,725 | ||
0153-23-INS | 3 / 16 " | 絶縁シャンク、黒色リン酸塩チップ | 人間工学的 | キーストーンスロット | スロット | マルチコンポーネント | 絶縁ドライバー | 11.625 " | ¥8,820 | ||
0153-33-INS | #2 | 絶縁シャンク、黒色リン酸塩チップ | 人間工学的 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | マルチコンポーネント | 絶縁ドライバー | 7.625 " | ¥7,148 | ||
0153-35-INS | #3 | 絶縁シャンク、黒色リン酸塩チップ | 人間工学的 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | マルチコンポーネント | 絶縁ドライバー | 10.75 " | ¥7,616 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。