GRAYMILLS TRC2420L 部品洗浄機溶剤 47 ガロン容量 150 ポンド
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
アイテム価格 | パーツウォッシャー |
構造 | 14ゲージスチール |
ろ過 | N |
負荷容量 | 150ポンド |
公称タンク深さ(インチ) | 12 |
全体の高さ | 66 " |
全体の長さ(Overall Length) | 39 " |
全幅 | 25 " |
タンク容量 | 47ガロン。 |
タンクの高さ | 34インチ |
タンクの長さ | 24インチ |
タンク幅 | 20インチ |
タイプ | |
電圧 | 115V |
船の重量(kg) | 112.49 |
船高(cm) | 178.05 |
船の長さ(cm) | 107.19 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 8424309000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。