GRAYMILLS BTV-300 デジタルパーツウォッシャー 8ガロン
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタルパーツウォッシャー |
構造 | ステンレス鋼 |
ろ過 | N |
ヒータータイプ | ストリップ |
負荷容量 | 100ポンド |
公称タンク深さ(インチ) | 8 |
出力ワット | 1200 |
全体の高さ | 18 " |
全体の長さ(Overall Length) | 25 " |
全幅 | 17 " |
タンク容量 | 8ガロン。 |
タンクの高さ | 6インチ |
タンクの長さ | 20インチ |
タンク幅 | 12インチ |
温度。 範囲 | 175Fまでの周囲 |
タイプ | 卓上タイプ(デスクトップ) |
電圧 | 115V、1Ph |
船の重量(kg) | 15.69 |
船高(cm) | 48.26 |
船の長さ(cm) | 64.77 |
船幅(cm) | 43.18 |
HSコード | 8479899885 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BTV-150 | 50ポンド | 16 " | 18 " | 16 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。