GRAY WL-40 ホイールリフトシステム 20トン
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 車両リフトシステム |
エア圧 | 160 PSI |
吊り上げ能力 | 20トン。 |
最大持ち上げ高さ | 30 |
吊り上げ高さ最小 | 0 |
負荷容量 | 40000ポンド |
全体の高さ | 63 " |
全体の長さ(Overall Length) | 44 " |
全幅 | 45 " |
プラットフォームの長さ | 12 " |
プラットフォームの幅 | 33.5 " |
タイプ | エアオペレート |
船の重量(kg) | 944.1 |
船高(cm) | 182.88 |
船の長さ(cm) | 264.16 |
船幅(cm) | 116.84 |
HSコード | 8425490000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。