入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グレーティングクリップ |
CLASS | 50 |
終了 | 亜鉛めっきされた |
ベアリングバーの高さに適合 | 1-1 / 4」 |
ベアリングバーの間隔に適合 | 1" |
フランジ厚 | 1/4 "から3/4" |
格子開口サイズ | 1" |
グレーティングの厚さ | 1-1 / 4」 |
材料 | 炭素鋼 |
スクリューサイズ | 1 / 4 " |
スタンダード | ASTM A-366、ASTM A-569、ASTM B-695、ASTM A-307 |
船の重量(kg) | 3.78 |
船高(cm) | 11.68 |
船の長さ(cm) | 28.45 |
船幅(cm) | 16.26 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。