入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中空壁アンカー |
アンカーの長さ | 2.5 " |
ドリルサイズ | 5 / 8 " |
材料 | 炭素鋼 |
ねじタイプ | フィリップス |
サイズ | 1/4 x 2 1/2 " |
形式 | スリーブ |
ねじ山径 | M6 |
タイプ | 中空壁アンカー |
究極の張力(ポンド) | 117ポンド。 |
壁の厚さ | 1/8 "から5/8" |
船の重量(kg) | 1.02 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 14.22 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。