GRAINGER TFTCIF0250125P-2000P ねじ山形成ねじ、長さ 1 1/4 インチ、硬化鋼、ねじサイズ 1/4-20、F タイプ、2000PK
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 14, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ねじ山形成ねじ |
ドライブの種類 | トルクス |
ドライバーサイズ | T27 |
終了 | ブラックオキサイド |
頭の角度 | 82度 |
頭径 | 0.452 " |
頭の高さ | 0.153 " |
ヘッド形式 | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
長さ | 1 1 / 4 " |
材料 | 硬化鋼 |
測定システム | インチ |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | F |
船の重量(kg) | 13.14 |
プロダクト | モデル | ドライブの種類 | ドライバーサイズ | 終了 | 頭径 | 頭の高さ | ヘッド形式 | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
700259-BR | フィリップス | #2 | 亜鉛めっき | 0.373 " | 0.133 " | パン | 1 / 2 " | 肌焼き鋼 | ¥155,781 | 見積依頼
| |
699160-BR | フィリップス | #2 | 亜鉛めっき | 0.27 " | 0.097 " | パン | 1 / 4 " | 肌焼き鋼 | ¥159,490 | 見積依頼
| |
699163-BR | フィリップス | #2 | 亜鉛めっき | 0.27 " | 0.097 " | パン | 3 / 8 " | 肌焼き鋼 | ¥132,909 | 見積依頼
| |
699448-B1 | 六角、穴付き | 5 / 16 " | 亜鉛めっき | 0.312 " | 0.105 " | 六角ワッシャースロット | 5 / 8 " | 肌焼き鋼 | ¥168,145 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。