GRAINGER RSCR-2436-95 棚トラック 1500 ポンド スチール 42 インチ
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 棚トラック |
棚あたりの容量 | 750ポンド |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | ニューマチック |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2.5 " |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 26 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1-1 / 2 "上部と下部 |
負荷容量 | 1500ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 46.25 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 36 " |
棚のスタイル | リップ |
棚板タイプ | 唇を上げる |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-2448-2-5K-95 | 2 | 2500ポンド | フェノール | 39.5 " | 42 " | 24.25 " | 48 " | フラッシュ | ¥192,537 | ||
HET-3048-2-5K-95 | 2 | 2500ポンド | フェノール | 39.5 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | フラッシュ | ¥223,887 | ||
HET-3048-3-5K-95 | 3 | 2500ポンド | フェノール | 39.5 " | 52 " | 30.25 " | 48 " | フラッシュ | ¥232,360 | ||
RSCR-3048-95 | 2 | 750ポンド | ニューマチック | 43.25 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | リップ | ¥157,611 | ||
RSCR-2436-ALD-95 | 2 | 750ポンド | ニューマチック | 43.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | フラッシュ | ¥146,206 | 見積依頼
| |
RSCR-3060-ALD-95 | 2 | 750ポンド | ニューマチック | 43.25 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | フラッシュ | ¥213,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。