GRAINGER HET-2448-2-5K-95 棚トラック 5000 ポンド スチール 42-1/4 インチ
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
アイテム価格 | 棚トラック |
棚あたりの容量 | 2500ポンド |
キャスター径 | 8" |
キャスター素材 | フェノール |
キャスタータイプ | (2)リジッド、(2)スイベル |
キャスター幅 | 2" |
色 | グレー |
棚の間の距離 | 26.5 " |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 12 |
Handle | 管状 |
ハンドル付き | 有り |
唇の高さ | 1.5 " |
負荷容量 | 5000ポンド |
材料 | 鋼 |
棚の数 | 2 |
全体の高さ | 39.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 42 " |
全幅 | 24.25 " |
棚の長さ | 48 " |
棚のスタイル | フラッシュ |
棚板タイプ | リップス・ダウン |
棚幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 72 |
船高(cm) | 149.86 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 棚の数 | 棚あたりの容量 | キャスター素材 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 棚の長さ | 棚のスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HET-3048-2-5K-95 | 2 | 2500ポンド | フェノール | 39.5 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | フラッシュ | ¥223,887 | ||
HET-3048-3-5K-95 | 3 | 2500ポンド | フェノール | 39.5 " | 52 " | 30.25 " | 48 " | フラッシュ | ¥229,961 | ||
RSCR-2436-95 | 2 | 750ポンド | ニューマチック | 46.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | リップ | ¥135,528 | ||
RSCR-3048-95 | 2 | 750ポンド | ニューマチック | 43.25 " | 54 " | 30.25 " | 48 " | リップ | ¥150,960 | ||
RSCR-2436-ALD-95 | 2 | 750ポンド | ニューマチック | 43.25 " | 42 " | 24.25 " | 36 " | フラッシュ | ¥146,206 | 見積依頼
| |
RSCR-3060-ALD-95 | 2 | 750ポンド | ニューマチック | 43.25 " | 66 " | 30.25 " | 60 " | フラッシュ | ¥208,558 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。