入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ガス溶接棒 |
AWS分類 | RG45 |
コンテナのサイズ | 10ポンド |
コンテナタイプ | ボックス |
直径 | 3 / 16 " |
長さ | 36 " |
材料 | ガス溶接 |
抗張力 | 45,000のプサイ |
船の重量(kg) | 4.5 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7229200000 |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RG45-156-01T | 1ポンド | チューブ | 5 / 32 " | ¥1,901 | ||
RG45-188-01T | 1ポンド | チューブ | 3 / 16 " | ¥2,199 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。