入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルト穴キャスター |
ベアリングタイプ | プレシジョンボール |
ブレーキの種類 | サイドサムスクリューブレーキ |
コアカラー | ブラック |
コア材質 | プラスチック |
フレーム仕上げ | クロムメッキ |
フレーム材料 | 鋼 |
硬度 | 65ショアA |
穴径 | 7 / 16 " |
負荷定格 | 175ポンド。 |
取付ボルト径 | 7 / 16 " |
取り付け高さ | 4" |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
動作温度 範囲 | -30〜175度F |
全体の高さ | 4" |
レースウェイタイプ | ダブルボール |
ステムタイプ | 中空キングピン |
番手 | M8 |
ホイールカラー | ブラック |
ホイール直径 | 3" |
ホイール素材 | ネオプレン |
ホイールの幅 | 1" |
船の重量(kg) | 0.41 |
原産国 | 中国 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フレーム仕上げ | ブレーキの種類 | キャスターブレーキ付き | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 全体の高さ | レースウェイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS4 075 NY14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 350ポンド | - | 4.5 " | シングルボール | ¥7,337 | ||
BS4 100 NY14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 495ポンド | - | 5.5 " | シングルボール | ¥8,342 | ||
BS4 100 NY14L | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | トータルロック | 有り | 495ポンド | - | 5.5 " | シングルボール | ¥15,200 | ||
BS4 125 NY14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 495ポンド | - | 6.437 " | シングルボール | ¥9,386 | ||
BS4 125 NY14L | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | トータルロック | 有り | 495ポンド | - | 6.437 " | シングルボール | ¥16,171 | ||
BS4 075RP14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 380ポンド | - | 4.5 " | シングルボール | ¥8,478 | ||
BS4 100RP14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 495ポンド | - | 5.5 " | シングルボール | ¥8,816 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。