入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボルト穴キャスター |
ボルト穴径(に。) | 1 / 2 " |
ブレーキの種類 | トータルロック |
キャスターブレーキ付き | 有り |
キャスター定格範囲 | 軽中型 |
キャスター製品グループ | トータルロック付きスイベルキャスター |
キャスター温度利用可能な範囲 | 有り |
キャスタータイプ | スイベル |
キャスターホイール素材 | ナイロン |
コアカラー | ホワイト |
コア材質 | ナイロン |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
負荷定格 | 495ポンド |
非マーキング | 有り |
ホイールの数 | 1 |
全体の高さ | 6.437 " |
レースウェイ | シングルボール |
交換用ホイール | 製造元No.125NY14 |
ステムタイプ | 中空キングピン |
測定システム | インチ |
ホイールベアリング | ローラー |
ホイールカラー | ホワイト |
ホイール直径 | 5" |
ホイールの幅 | 1.375 " |
船の重量(kg) | 1.08 |
船高(cm) | 16.35 |
船の長さ(cm) | 16.35 |
船幅(cm) | 8.26 |
原産国 | GB |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | フレーム仕上げ | ブレーキの種類 | キャスターブレーキ付き | 負荷定格 | 取付ボルト径 | 全体の高さ | レースウェイ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BS4 075 NY14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 350ポンド | - | 4.5 " | シングルボール | ¥7,337 | ||
BS4 100 NY14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 495ポンド | - | 5.5 " | シングルボール | ¥8,342 | ||
BS4 100 NY14L | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | トータルロック | 有り | 495ポンド | - | 5.5 " | シングルボール | ¥15,200 | ||
BS4 125 NY14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 495ポンド | - | 6.437 " | シングルボール | ¥9,386 | ||
BS4 075RP14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 380ポンド | - | 4.5 " | シングルボール | ¥8,478 | ||
BS4 100RP14 | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | - | いいえ | 495ポンド | - | 5.5 " | シングルボール | ¥8,816 | ||
BS4 100 RP14L | ボルト穴キャスター | 亜鉛めっき | トータルロック | 有り | 495ポンド | - | 5.5 " | シングルボール | ¥15,635 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。