GRAINGER MSB6-203695-2400 モバイル収納箱 36 ポンド スチール XNUMX インチ
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モバイルストレージビン |
色 | グレー |
終了 | パウダーコーティング |
ゲージ | 14〜18 |
負荷容量 | 2400ポンド |
材料 | 鋼 |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 49.25 " |
全幅 | 36 " |
船の重量(kg) | 105.75 |
船高(cm) | 213.36 |
船の長さ(cm) | 187.96 |
船幅(cm) | 96.52 |
HSコード | 9403200030 |
プロダクト | モデル | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MSB3-203695-XNUMX | 24 " | ¥199,635 | 見積依頼
| |
MSB9-203695-XNUMX | 36 " | ¥231,843 | 見積依頼
| |
MSB12-203695-XNUMX | 36 " | ¥212,412 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。