定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M51300.030.0012 小ねじ、M3 x 直径 0.50mm/ねじサイズ、十字穴付き皿頭、Ss、100PK | CH6QCD 54FR60

GRAINGER M51300.030.0012 小ねじ、M3 x 直径 0.50mm/ねじサイズ、十字穴付き皿頭、Ss、100PK

在庫あり
アイテム: CH6QCD モデル:M51300.030.0012相互参照:54FR60

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,272 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item小ねじ
直径/ねじサイズM3-0.5mm
ドライブの種類フィリップス
ドライバーサイズ3.2 mm
終了未完
頭の角度90
頭径5.6 mm
頭の高さ1.65 mm
ヘッド形式フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。
長さ12 mm
材料A2ステンレス鋼
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
原産国不定

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M51300.030.0012 小ねじ、M3 x 直径 0.50mm/ねじサイズ、十字穴付き皿頭、Ss、100PK
¥1,272 /パック