M39250.087.0045 | 平行キー C45k スチール 8 X 7 X 45mm、25 個パック | 38dx28 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M39250.087.0045 平行キー C45K スチール 8 X 7 X 45mm、25PK | AH7XLM 38DX28

GRAINGER M39250.087.0045 平行キー C45K スチール 8 X 7 X 45mm、25PK

在庫あり
アイテム:AH7XLM モデル:M39250.087.0045相互参照: 38DX28 / 177Z01

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥6,944 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パラレルキー
終了シンプルスタイル
長さ45 mm
材料C45Kスチール
サイズ8cm x 7cm x 45mm
厚さの許容ディン6885A
タイプハイ

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M39250.087.0045 平行キー C45K スチール 8 X 7 X 45mm、25PK
¥6,944 /パック