定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M39100.130.0100 スプリング ピン 13X100mm 肉厚 2.50mm、10PK | AH7XFV 38DW19

GRAINGER M39100.130.0100 スプリングピン 13X100mm 肉厚 2.50mm、10PK

在庫あり
アイテム:AH7XFV モデル:M39100.130.0100相互参照: 38DW19 / 176J27

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥14,581 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプリングピン
実際の直径(最小-最大)13.50-13.80mm
基本素材
面取り径8.5 mm
面取りの長さ(最小)2 mm
終了シンプルスタイル
グレードばね鋼
長さ100ft。
公称直径13 mm
外径13 mm
ピンタイプスロット
ロックウェル硬度420-560 HV30
測定システムメトリック
壁の厚さ2.50 mm

発送情報:

船の重量(kg) 1.18
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M39100.130.0100 スプリングピン 13X100mm 肉厚 2.50mm、10PK
¥14,581 /パック