定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M36050.160.0001 ボア径 160mm 用止め輪 | AH7WHQ 38DP27

GRAINGER M36050.160.0001 穴径160mm用止め輪

在庫あり
アイテム:AH7WHQ モデル:M36050.160.0001相互参照:38DP27

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥1,056 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ボア用止め輪
クリアランス径(拡張)132.7 mm
終了シンプルスタイル
GrooveDiaに適合します。165.00 mm
溝の幅に適合4.15 mm
ボア径用。160 mm
無料ID169 mm
材料ばね鋼
厚さ4 mm
タイプ内部

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M36050.160.0001 穴径160mm用止め輪
¥1,056 /単価