入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダブルエンドスレッドスタッド |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | 8.8 |
長さ | 110 mm |
材料 | 鋼 |
最小 抗張力 | 500 N / mm-sq。 |
全体の長さ(Overall Length) | 135 mm |
測定システム | メトリック |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじ山の長さ(A) | 25 mm |
ねじ山の長さ(B) | 46 mm |
ねじ長さタイプ | 等しくない |
番手 | M20 X 2.5 |
ねじの種類 | UNC |
船の重量(kg) | 2.99 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。