入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
基本素材 | 鋼 |
色 | シルバー |
直径/ねじサイズ | M20 X 2.5 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | クラス4 |
全体の長さ(Overall Length) | 1m |
ロックウェル硬度 | B67 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
抗張力 | 400 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの種類 | メートル法の粗い |
降伏強さ | 240 N / mm-sq。 |
船の重量(kg) | 2.07 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 101.6 |
船幅(cm) | 5.08 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。