入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ショルダースクリュー |
ドライブサイズ | 5 mm |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | シンプルスタイル |
頭径 | 16.27 mm |
頭の高さ | 7 mm |
ヘッドスタイル | スタンダード |
材料 | 鋼 |
最小 抗張力 | 1200 N / mm-sq。 |
ねじ頭径 | 16.27 mm |
ネジ頭の高さ | 7 mm |
肩径 | 10 mm |
肩の長さ | 10 mm |
肩の長さの公差 | +0.25 |
測定システム | メトリック |
温度。 範囲 | -58度302度まで |
ねじの長さ | 13 mm |
番手 | M8 |
タイプ | 六角ソケットヘッドF9 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 4.06 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。