アイテム価格 | 構造ボルト |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
グレード | 10.9 |
頭径 | 32 mm |
頭の高さ | 13 mm |
材料 | 炭素鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 140 mm |
抗張力 | 1000 N / mm-sq。 |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 33 mm |
番手 | M20 X 2.5 |
ねじの種類 | 部分的にスレッド化 |
タイプ | 高強度 |
船の重量(kg) | 10.24 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 38.1 |
船幅(cm) | 17.78 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。