アイテム価格 | 平ワッシャー |
約パッケージ。 数量 | 100 |
色 | シルバー |
終了 | シンプルスタイル |
ボルトサイズに適合 | M30 |
グレード | 炭素鋼 |
内部径 | 31.00 mm |
材料 | 鋼 |
外径 | 56 mm |
パッケージの重量 | 13.91 |
スタンダード | ISO EN 14399-6 |
測定システム | メトリック |
厚さ | 5 mm |
ワッシャータイプ | 構造ワッシャー |
船の重量(kg) | 6.27 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。