アイテム価格 | 自動排水バルブ |
ボディ材質 | アルミニウム |
ボウル容量 | 1.25パイント |
サイクルタイム | 10秒。 |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
ミン。 圧力 | 40のプサイ |
動作温度 範囲 | 33〜170度F |
全体の深さ | 9.75 " |
全体の高さ | 7.5 " |
全幅 | 8.25 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
船の重量(kg) | 5.74 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。