Hs-m3 | SSG ヘッド セット 30mm M3 SSG-801 | 32FX80 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER HS-M3 SSG ヘッド セット 30mm M3 SSG-801 | AG2UAB 32FX80

GRAINGER HS-M3 SSG ヘッドセット 30mm M3 SSG-801

在庫あり
アイテム:AG2UAB モデル:HS-M3相互参照:32FX80

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥31,972 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ヘッドセット
長さ40 mm
材料
サイズM3
ねじの種類メトリック
めねじサイズで使用M3

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
船高(cm)12.7
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)27.94
HSコード8467195090

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER HS-M3 SSG ヘッドセット 30mm M3 SSG-801
¥31,972 /単価