GRAINGER H51003000-10 ストレッチ ラップ フィルム 30 インチ x 10000 フィート 20 個パック
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
アイテム価格 | ストレッチラップフィルム |
色 | クリア |
ゲージ | 39 |
グレード | キャスト |
長さ | 10000ft。 |
材料 | LLDPE |
形式 | ジェネシス ウルトラ |
幅(Width) | 30 " |
船の重量(kg) | 421.2 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 101.6 |
HSコード | 3921110000 |
プロダクト | モデル | ゲージ | 長さ | 形式 | 幅(Width) | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H51063000-95 | 42 | 9500ft。 | ジェネシス ウルトラ | 30 " | 20 | ¥158,100 | ||
H51002000-10 | 39 | 10000ft。 | ジェネシス ウルトラ | 20 " | 40 | ¥939,609 | ||
HF1650400-00 | 65 | 1476ft。 | HWIV | 15 11 / 16 " | 192 | ¥639,820 | 見積依頼
| |
40TE21 | 120 | 650ft。 | キャスト | 2" | 24 | ¥28,526 | ||
40TE22 | 65 | 1000ft。 | キャスト | 20 " | 4 | ¥23,674 | ||
40TE23 | 80 | 1000ft。 | キャスト | 5" | 4 | ¥10,049 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。