GRAINGER G15-60F-24X10 シートストック 幅 24、長さ 10 フィート、厚さ 0.060
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
アイテム価格 | シートストック |
色 | ホワイト |
衝撃強度(ポンド) | 3ポンド |
長さ | 10ft。 |
長さ公差 | +/- 0.500 " |
材料 | PTFE |
材料タイプ | 標準グレード |
マックス。 温度 | 500 |
最小温度評価 | -400 |
動作温度 範囲 | -400度から500度F |
抗張力 | 1500 PSI |
厚さ | 0.06 " |
厚さの許容 | +/- 0.006 " |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +/- 0.250 " |
船の重量(kg) | 4.41 |
船高(cm) | 22.86 |
船の長さ(cm) | 22.86 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 厚さ | 厚さの許容 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
G15-60F-6X5 | 5ft。 | 0.06 " | +/- 0.006 " | 6" | ¥31,107 | |
G15-60F-6X10 | 10ft。 | 0.06 " | +/- 0.006 " | 6" | ¥57,681 | |
G15-60F-6X25 | 25ft。 | 0.06 " | +/- 0.006 " | 6" | ¥140,598 | |
G15-60F-6X50 | 50ft。 | 0.06 " | +/- 0.006 " | 6" | ¥280,172 | |
G15-60F-12X5 | 5ft。 | 0.06 " | +/- 0.006 " | 12 " | ¥57,681 | |
G15-60F-12X10 | 10ft。 | 0.06 " | +/- 0.006 " | 12 " | ¥118,101 | |
G15-60F-12X25 | 25ft。 | 0.06 " | +/- 0.006 " | 12 " | ¥277,582 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。