入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接棒 |
AWS分類 | ER120S1 |
コンテナのサイズ | 1ポンド |
コンテナタイプ | チューブ |
直径 | 3 / 32 " |
長さ | 36 '' " |
材料 | 低合金鋼 |
抗張力 | 120,000のプサイ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 96.52 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 7223000000 |
モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
ER120S1-063-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 16 " | ¥2,915 | |
ER120S1-063-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 16 " | ¥20,884 | |
ER120S1-094-10T | 10ポンド | ボックス | 3 / 32 " | ¥20,746 | |
ER120S1-125-01T | 1ポンド | チューブ | 1 / 8 " | ¥3,142 | |
ER120S1-125-10T | 10ポンド | ボックス | 1 / 8 " | ¥23,086 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。