入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 溶接ワイヤ |
AWS分類 | ER1100 |
コンテナのサイズ | 1ポンド |
コンテナタイプ | スプール |
直径 | 0.03 " |
材料 | アルミニウム |
抗張力 | 13,000 PSI |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 55.88 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 7605190000 |
プロダクト | モデル | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 直径 | アイテム価格 | 材料 | 抗張力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
308LFCO-035-25 | 25ポンド | スプール | 0.035 " | 溶接ワイヤ | フラックス入り | 無し | ¥259,706 | ||
308LFCO-045-25 | 25ポンド | スプール | 0.045 " | 溶接ワイヤ | フラックス入り | 無し | ¥208,390 | ||
308LT1-035-11 | 11ポンド | スプール | 0.035 " | 溶接ワイヤ | フラックス入り | 無し | ¥56,214 | ||
308LT1-035-33 | 33ポンド | スプール | 0.035 " | 溶接ワイヤ | フラックス入り | 無し | ¥157,870 | ||
308LT1-045-11 | 11ポンド | スプール | 0.045 " | 溶接ワイヤ | フラックス入り | 無し | ¥52,923 | ||
308LT1-045-33 | 33ポンド | スプール | 0.045 " | 溶接ワイヤ | フラックス入り | 無し | ¥112,635 | ||
309LFCO-035-01 | 1ポンド | スプール | 0.035 " | 溶接ワイヤ | フラックス入り | 無し | ¥12,556 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。