GRAINGER EPTP30605PH95 プラットフォーム トラック、3200 ポンド容量、60 x 30 x 40 インチのサイズ
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
アイテム価格 | プラットフォームトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャスター構成 | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | フェノール |
キャスターホイール幅 | 2" |
色 | グレー |
デッキの高さ | 8.5 " |
デッキの長さ | 60 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 30 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能な |
負荷容量 | 3200ポンド |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 40 " |
全体の長さ(Overall Length) | 54 " |
全幅 | 30 " |
船の重量(kg) | 56.7 |
プロダクト | モデル | ハンドルタイプ | キャスターホイール径 | キャスターホイール素材 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | キャスターホイール幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPT24366MR95 | 取り外し可能なパイプハンドル | 6" | モールドオンラバー | 2000ポンド | 38 " | 38 " | 24 " | 2" | ¥95,506 | ||
WHPT18485PU95 | 取り外し可能、管状 | 5" | ウレタン | 1400ポンド | 43 " | 53 " | 18 " | 1.25 " | ¥78,540 | ||
EPT30365PU95 | 取り外し可能、管状 | 5" | ウレタン | 1400ポンド | 39 " | 41 " | 31 " | 1.25 " | ¥80,084 | ||
EPT36605PU95 | 取り外し可能、管状 | 5" | ウレタン | 1400ポンド | 39 " | 65 " | 37 " | 1.25 " | ¥128,027 | ||
EPTLU30485PU95 | 取り外し可能、管状 | 5" | ウレタン | 1400ポンド | 39 " | 53 " | 31 " | 1.25 " | ¥86,160 | ||
EPTLU36485PU95 | 取り外し可能、管状 | 5" | ウレタン | 1400ポンド | 39 " | 53 " | 37 " | 1.25 " | ¥100,346 | ||
EPT24368PH95 | 取り外し可能、管状 | 8" | フェノール | 4000ポンド | 42 " | 41 " | 25 " | 2" | ¥98,251 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。