アイテム価格 | 穴あきデッキプラットフォームトラック |
組み立て済み/未組み立て | 組み立て |
キャスター構成 | (2)スイベル、(2)リジッド |
キャスターホイール径 | 5" |
キャスターホイール素材 | ポリウレタン |
キャスターホイール幅 | 1.25 " |
色 | グレー |
デッキの高さ | 7.75 " |
デッキの長さ | 36 " |
デッキ材 | 鋼 |
デッキ幅 | 24 " |
終了 | パウダーコーティング |
フレーム材料 | 鋼 |
ゲージ | 12 |
ハンドルタイプ | 取り外し可能なクロスブレースハンドル |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
キャスターホイールの数 | 4 |
全体の高さ | 34.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 37 " |
全幅 | 24 " |
船の重量(kg) | 45 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。