GRAINGER BULK-RS-S60-235 シリコンロール、36 インチ X 60 フィート、厚さ 0.125 インチ、60A、無地裏地、赤、滑らか
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロール |
船の重量(kg) | 65.9 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
バルク-RS-S50FDA-234 | ロール | ¥13,625 | |
バルク-RS-S40-197 | ロール | ¥17,000 | |
バルク-RS-S60-197 | ロール | ¥17,677 | |
バルク-RS-S40-198 | ロール | ¥33,502 | |
バルク-RS-S50FDA-198 | ロール | ¥32,187 | |
バルク-RS-S60-198 | ロール | ¥32,187 | |
バルク-RS-S40-242 | ロール | ¥47,026 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。