GRAINGER BULK-RS-N30-8 ネオプレン ロール、36 インチ X 40 フィート、厚さ 0.5 インチ、30A、無地裏地、黒、滑らか
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロール |
船の重量(kg) | 213.05 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|
バルク-RS-NHS40-197 | ロール | ¥10,982 | |
バルク-RS-NHS50-197 | ロール | ¥10,457 | |
バルク-RS-N60-197 | ロール | ¥5,722 | |
バルク-RS-NHS60-197 | ロール | ¥8,128 | |
バルク-RS-NHS70-197 | ロール | ¥7,545 | |
バルク-RS-N70-197 | ロール | ¥5,240 | |
バルク-RS-NHS40-198 | ロール | ¥15,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。