GRAINGER BULK-RS-EFR50-87 EPDM ロール、生地強化、36 インチ X 40 フィート、厚さ 0.09375 インチ、50A
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 15, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロール |
船の重量(kg) | 43.24 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
バルク-RS-E60-201 | ロール | ¥38,305 | ||
バルク-RS-E60-203 | ロール | ¥75,373 | ||
バルク-RS-E40FDA-85 | ロール | ¥43,207 | ||
バルク-RS-E40FDA-55 | ロール | ¥27,616 | ||
バルク-RS-E60-211 | ロール | ¥45,606 | ||
バルク-RS-E60HT-204 | ロール | ¥33,915 | ||
バルク-RS-E40FDA-86 | ロール | ¥58,851 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。