定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER BD-6000-332-05 溶接電極 34000 Psi 5lb | AG2CJY 31GG66

GRAINGER BD-6000-332-05 溶接電極 34000 Psi 5lb

在庫あり
アイテム: AG2CJY モデル:BD-6000-332-05相互参照:31GG66

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,058 /単価
この商品は8個単位でのみ発送できます
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格溶接電極
AWS分類BD-6000
コンテナのサイズ5ポンド
コンテナタイプパック
直径3 / 32 "
長さ14 "
材料合金6000
抗張力34,000のプサイ

発送情報:

船の重量(kg) 2.25
船高(cm)5.08
船の長さ(cm)35.56
船幅(cm)5.08
HSコード8311100000

製品バリエーション

プロダクトモデルコンテナのサイズコンテナタイプ直径長さ材料抗張力価格
GRAINGER E7014-564-40 溶接電極 5/64 インチ直径 40ポンド | AF7FMC 20YD40 E7014-564-4040ポンドカートン5 / 64 "14 "炭素鋼70,000のプサイ¥33,194
GRAINGER E7018-125-01 溶接電極 直径 1/8 インチ 1ポンド | AF7FMD 20YD41 E7018-125-011ポンドチューブ1 / 8 "14 "炭素鋼70,000のプサイ¥1,419
GRAINGER E7018-125-05P 溶接電極 直径 1/8 インチ 5ポンド | AF7FME 20YD42 E7018-125-05P5ポンドチューブ1 / 8 "14 "炭素鋼70,000のプサイ¥4,256
GRAINGER E7018-316-50 溶接電極 直径 3/16 インチ 50ポンド | AF7FMF 20YD43 E7018-316-5050ポンドできる3 / 16 "14 "炭素鋼70,000のプサイ¥40,396
GRAINGER E7018-332-01 溶接電極 直径 3/32 インチ 1ポンド | AF7FMG 20YD44 E7018-332-011ポンドチューブ3 / 32 "14 "炭素鋼70,000のプサイ¥1,440
GRAINGER E7018-332-05P 溶接電極 直径 3/32 インチ 5ポンド | AF7FMH 20YD45 E7018-332-05P5ポンドチューブ3 / 32 "14 "炭素鋼70,000のプサイ¥4,360
GRAINGER E7018-532-01 溶接電極 直径 5/32 インチ 1ポンド | AF7FMJ 20YD46 E7018-532-011ポンドチューブ5 / 32 "14 "炭素鋼70,000のプサイ¥1,419

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER BD-6000-332-05 溶接電極 34000 Psi 5lb
¥26,058 /単価