アイテム価格 | 六角頭キャップねじ |
基本素材 | 鋼 |
直径/ねじサイズ | 3 / 8」-16 |
終了 | シンプルスタイル |
グレード | グレード8 |
頭の高さ | 15 / 64 " |
ヘッド形式 | 16進法 |
ヘッド幅 | 9 / 16 " |
長さ | 3 / 4 " |
最小ねじ山の長さ | 3 / 4 " |
プルーフロード | 120,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | C33からC39 |
測定システム | インチ |
抗張力 | 150,000のプサイ |
ねじ山の方向 | 右手 |
スレッドスタイル | 完全にスレッド |
ねじの種類 | UNC(粗) |
船の重量(kg) | 9.88 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 32.99 |
船幅(cm) | 17.2 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。