GRAINGER 55JK15 プレート キャスター キット、リジッド、スイベル、鋳鉄、4800 ポンド、ホイール径 6 インチ、PK 4
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
アイテム価格 | プレートキャスターキット |
コアカラー | ブラック |
フレームの色 | グレー |
フレーム仕上げ | 亜鉛めっき |
ハブ長 | 2 7 / 16 " |
内側のボルト穴の間隔 | 2-5 / 8 "3" |
負荷定格 | 4800ポンド |
取付ボルト径 | 3 / 8 " |
取り付け高さ | 7 1 / 2 " |
非マーキング | 有り |
取り付け穴の数 | 4 |
ホイールの数 | 1 |
外側のボルト穴の間隔 | 3 "x 3-5 / 8" |
旋回半径 | 4 3 / 4 " |
ホイールタイプ | スタンダード |
ホイールの幅 | 2" |
船の重量(kg) | 15.71 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 旋回半径 | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
55JK16 | 5 3 / 4 " | 4 | ¥31,458 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。