GRAINGER 5-SM 304#4-24Gx24x24 シルバーステンレス鋼シート、24 インチ x 24 インチサイズ、厚さ 0.023 インチテクスチャ仕上げ、#4
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シート |
船の重量(kg) | 6.3 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
Hammertone 304#4-26Gx24x24 | ¥71,944 | ||
Treadtex 304#4-26Gx24x24 | ¥71,944 | ||
5-SM 304#4-26Gx24x24 | ¥71,944 | ||
Stucco 304#4-26Gx24x24 | ¥71,944 | ||
Cambridge 304#4-26Gx24x24 | ¥71,944 | ||
Oxford 304#4-26Gx24x24 | ¥71,944 | ||
3" Diamond 304#4-26Gx24x24 | ¥71,944 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。