入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドロッド |
CLASS | 2A |
終了 | ステンレス |
材料 | 304ステンレススチール |
全体の長さ(Overall Length) | 1 mm |
ロックウェル硬度 | 未評価 |
温度。 範囲 | 未評価 |
抗張力 | 70,000 |
ねじ山の方向 | 右手 |
番手 | M10 X 1.5 |
ねじの種類 | UNC |
降伏強さ | 30,000 PSI |
船の重量(kg) | 0.48 |
船高(cm) | 1.02 |
船の長さ(cm) | 99.57 |
船幅(cm) | 1.02 |
HSコード | 7318155000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。