GRAINGER 4070-1/8-10 ロールブナ 厚さ 1/8 インチ 10 フィート 70A
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 10ft。 |
材料 | ブナN |
マックス。 温度 | 220 |
最小温度評価 | -30 |
抗張力 | 1000 |
厚さ | 1 / 8 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
モデル | 最小温度評価 | 色 | デュロメータ | 抗張力 | 厚さ | 伸長 | グレード | アイテム価格 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16-10 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ラバーロール | ¥49,295 | |
310-1/16-50 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ラバーロール | ¥228,545 | |
310-1/4-5 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 4 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ゴムシート | ¥96,547 | |
310-1/8-10 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 8 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ラバーロール | ¥94,762 | |
310-1/8-25-25 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 1 / 8 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ラバーロール | ¥216,711 | |
310-3/16-5 | -30 | ホワイト | 60A | 1000 | 3 / 16 " | 視聴者の38%が | FDAグレード | ゴムシート | ¥71,323 | |
4040-1/16-10 | -30 | ブラック | 40A | 800 | 1 / 16 " | 視聴者の38%が | 商用グレード | ラバーロール | ¥25,599 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。