GRAINGER 387-1/8-10 ゴムロールガム、厚さ 1/8 インチ、10 フィート 40A
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | (フィニアン・タン) |
デュロメータ | 40A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 10ft。 |
材料 | ナチュラルガム |
マックス。 温度 | 140 |
最小温度評価 | -20 |
抗張力 | 3000 |
厚さ | 1 / 8 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 9.45 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
387-1/16-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 16 " | ¥44,880 | |
387-1/2-20 | ラバーロール | 20ft。 | 1 / 2 " | ¥486,142 | |
387-1/2-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 2 " | ¥128,813 | |
387-1/4-30 | ラバーロール | 30ft。 | 1 / 4 " | ¥498,567 | |
387-1/4-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 4 " | ¥63,397 | |
387-1/8-25 | ラバーロール | 25ft。 | 1 / 8 " | ¥221,476 | |
387-3/16-5 | ゴムシート | 5ft。 | 3 / 16 " | ¥60,420 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。