GRAINGER 36FL01 キューブ トラック 3/4 キュービック ヤード 1200ポンド。 容量黒
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
アイテム価格 | キューブトラック |
ブッシェル容量 | 16.0 |
キャスター径 | 5" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
色 | ブラック |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 1200ポンド。 |
材料 | MDPE |
オプションのふた | 製造元No.5Z210 |
全体の高さ | 37.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 31 " |
ボリューム容量 | 3 / 4cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 28.8 |
船高(cm) | 95.25 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 78.74 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | キャスター径 | キャスタータイプ | 色 | フレーム材料 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36FK87 | 24 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | グレー | 鋼 | 200ポンド | 29.5 " | 38 " | ¥54,763 | ||
36FK88 | 24 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 700ポンド | 29.5 " | 38 " | ¥153,850 | ||
36FK89 | 24 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 300ポンド | 29.5 " | 38 " | ¥113,538 | ||
36FK90 | 28 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | グレー | 鋼 | 250ポンド | 33.5 " | 43 " | ¥70,369 | ||
36FK91 | 28 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 800ポンド | 33.5 " | 43 " | ¥109,775 | ||
36FK92 | 28 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 400ポンド | 33.5 " | 43 " | ¥86,623 | ||
36FK93 | 31 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | グレー | 鋼 | 300ポンド | 33.5 " | 44 " | ¥75,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。