GRAINGER 36FK90 キューブ トラック 7/16 キュービック ヤード 容量 250 ポンド グレー
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
アイテム価格 | キューブトラック |
ブッシェル容量 | 9.6 |
キャスター径 | 4" |
キャスター素材 | ポリウレタン |
キャスタータイプ | (2)スイベル、(2)リジッド |
色 | グレー |
フレーム材料 | 鋼 |
負荷容量 | 250ポンド |
材料 | MDPE |
全体の高さ | 33.5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 43 " |
全幅 | 28 " |
ボリューム容量 | 7 / 16cu。 yd。 |
船の重量(kg) | 13.5 |
船高(cm) | 85.09 |
船の長さ(cm) | 109.22 |
船幅(cm) | 71.12 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 全幅 | キャスター径 | キャスタータイプ | 色 | フレーム材料 | 負荷容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36FK87 | 24 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | グレー | 鋼 | 200ポンド | 29.5 " | 38 " | ¥54,763 | ||
36FK88 | 24 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 700ポンド | 29.5 " | 38 " | ¥165,004 | ||
36FK89 | 24 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 300ポンド | 29.5 " | 38 " | ¥121,771 | ||
36FK91 | 28 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 800ポンド | 33.5 " | 43 " | ¥109,775 | ||
36FK92 | 28 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 400ポンド | 33.5 " | 43 " | ¥86,623 | ||
36FK93 | 31 " | 4" | (2)スイベル、(2)リジッド | グレー | 鋼 | 300ポンド | 33.5 " | 44 " | ¥75,093 | ||
36FK94 | 31 " | 5" | (2)スイベル、(2)リジッド | ブラック | 鋼 | 500ポンド | 34.5 " | 44 " | ¥159,281 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。