GRAINGER 360-1/8-10 ロールビニール、厚さ 1/8 インチ、10 フィート 70A
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 70A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 10ft。 |
材料 | ビニール |
マックス。 温度 | 160 |
最小温度評価 | +20 |
抗張力 | 1000 |
厚さ | 1 / 8 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 10.75 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
360-1/16-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 16 " | ¥18,887 | |
360-1/16-50 | ラバーロール | 50ft。 | 1 / 16 " | ¥93,982 | |
360-1/4-30 | ラバーロール | 30ft。 | 1 / 4 " | ¥281,947 | |
360-1/4-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 4 " | ¥41,486 | |
360-1/8-25 | ラバーロール | 25ft。 | 1 / 8 " | ¥100,856 | |
360-3/16-30 | ラバーロール | 30ft。 | 3 / 16 " | ¥211,375 | |
360-3/16-5 | ゴムシート | 5ft。 | 3 / 16 " | ¥31,093 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。