入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェルフブラケット |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコーティング |
Hardware | 同梱 |
高さ | 63 / 64 " |
長さ | 9" |
負荷容量 | 80ポンド |
材料 | 鋼 |
穴の数 | 4 |
スクリューサイズ | 1" |
サイズ | 9 x 6-1 / 2 " |
厚さ | 7/64 |
タイプ | 標準的な義務-装飾 |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 23.11 |
船幅(cm) | 16.76 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 厚さ | 色 | Hardware | タイプ | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33TZ28 | 9/64 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1 9 / 64 " | 11 45 / 64 " | 500ポンド | 6 | ¥1,262 | ||
33TZ29 | 9/64 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1 9 / 64 " | 15.75 " | 500ポンド | 6 | ¥2,054 | ||
33TZ30 | 9/64 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1 9 / 64 " | 19.5 " | 500ポンド | 6 | ¥2,008 | ||
33TZ31 | 15/32 | ブラック | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1.437 " | 7.75 " | 150ポンド | 6 | ¥605 | ||
33TZ32 | 15/32 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1.437 " | 7.75 " | 150ポンド | 6 | ¥605 | ||
33TZ33 | 15/32 | ブラック | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1.625 " | 11.75 " | 150ポンド | 6 | ¥752 | ||
33TZ34 | 15/32 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1.625 " | 11.75 " | 150ポンド | 6 | ¥752 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。