入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シェルフブラケット |
色 | ホワイト |
終了 | パウダーコーティング |
Hardware | 含まれておりません |
高さ | 1.625 " |
長さ | 11.75 " |
負荷容量 | 150ポンド |
材料 | 鋼 |
穴の数 | 6 |
サイズ | 11-3 / 4 x 8 " |
厚さ | 15/32 |
タイプ | ヘビーデューティ |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 20.83 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 厚さ | 色 | Hardware | タイプ | 高さ | 長さ | 負荷容量 | 穴の数 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33TZ28 | 9/64 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1 9 / 64 " | 11 45 / 64 " | 500ポンド | 6 | ¥1,262 | ||
33TZ29 | 9/64 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1 9 / 64 " | 15.75 " | 500ポンド | 6 | ¥1,999 | ||
33TZ30 | 9/64 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1 9 / 64 " | 19.5 " | 500ポンド | 6 | ¥2,008 | ||
33TZ31 | 15/32 | ブラック | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1.437 " | 7.75 " | 150ポンド | 6 | ¥605 | ||
33TZ32 | 15/32 | ホワイト | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1.437 " | 7.75 " | 150ポンド | 6 | ¥605 | ||
33TZ33 | 15/32 | ブラック | 含まれておりません | ヘビーデューティ | 1.625 " | 11.75 " | 150ポンド | 6 | ¥752 | ||
33TZ35 | 7/64 | ホワイト | 同梱 | 標準的な義務-装飾 | 63 / 64 " | 9" | 80ポンド | 4 | ¥745 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。