GRAINGER 330-1/4-5 ロール ハイパロン 厚さ 1/4 インチ 5 フィート 60A
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
アイテム価格 | ゴムシート |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 高級 |
長さ | 5ft。 |
材料 | ハイパロン |
マックス。 温度 | 220 |
最小温度評価 | -20 |
抗張力 | 1500 |
厚さ | 1 / 4 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 11.52 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
330-1/16-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 16 " | ¥72,966 | |
330-1/16-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 16 " | ¥32,831 | |
330-1/4-15 | ラバーロール | 15ft。 | 1 / 4 " | ¥437,900 | |
330-1/8-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 8 " | ¥145,964 | |
330-1/8-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 8 " | ¥65,685 | |
330-3/16-15 | ラバーロール | 15ft。 | 3 / 16 " | ¥295,506 | |
330-3/32-10 | ラバーロール | 10ft。 | 3 / 32 " | ¥98,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。