GRAINGER 330-1/16-10 ロール ハイパロン 厚さ 1/16 インチ 10 フィート 60A
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 高級 |
長さ | 10ft。 |
材料 | ハイパロン |
マックス。 温度 | 220 |
最小温度評価 | -20 |
抗張力 | 1500 |
厚さ | 1 / 16 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 5.78 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 10.16 |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
330-1/16-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 16 " | ¥32,831 | |
330-1/4-15 | ラバーロール | 15ft。 | 1 / 4 " | ¥437,900 | |
330-1/4-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 4 " | ¥131,348 | |
330-1/8-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 8 " | ¥145,964 | |
330-1/8-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 8 " | ¥65,685 | |
330-3/16-15 | ラバーロール | 15ft。 | 3 / 16 " | ¥295,506 | |
330-3/32-10 | ラバーロール | 10ft。 | 3 / 32 " | ¥98,527 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。