GRAINGER 320-1/8-10 ロールブチル 厚さ 1/8 インチ 10 フィート 60A
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
アイテム価格 | ラバーロール |
バッキングタイプ | シンプルスタイル |
色 | ブラック |
デュロメータ | 60A |
伸長 | 視聴者の38%が |
終了 | スムーズ |
グレード | 商用グレード |
長さ | 10ft。 |
材料 | ブチル |
マックス。 温度 | 225 |
最小温度評価 | -40 |
抗張力 | 1200 |
厚さ | 1 / 8 " |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 11.96 |
船高(cm) | 91.44 |
船の長さ(cm) | 91.44 |
船幅(cm) | 15.24 |
モデル | アイテム価格 | 長さ | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
320-1/16-10 | ラバーロール | 10ft。 | 1 / 16 " | ¥71,856 | |
320-1/16-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 16 " | ¥33,995 | |
320-1/4-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 4 " | ¥144,115 | |
320-1/8-5 | ゴムシート | 5ft。 | 1 / 8 " | ¥70,966 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。