GRAINGER 24188R125-C2 棒格子鋸歯状 幅 36 インチ、高さ 1.25 インチ
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
アイテム価格 | バー格子 |
バーの間隔 | 4" |
バーの厚さ(インチ) | 0.188 " |
高さ | 1.25 " |
材料 | 304ステンレススチール |
スパン | 24 " |
表面 | 鋸歯状 |
幅(Width) | 36 " |
船の重量(kg) | 24.38 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 91.44 |
モデル | 高さ | スパン | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
24188R100-B2 | 1" | 24 " | 24 " | ¥85,378 | |
24188R100-B3 | 1" | 36 " | 24 " | ¥124,416 | |
24188R100-B4 | 1" | 48 " | 24 " | ¥163,457 | |
24188R100-B6 | 1" | 72 " | 24 " | ¥244,511 | 見積依頼
|
24188R100-B8 | 1" | 96 " | 24 " | ¥326,232 | 見積依頼
|
24188R100-B10 | 1" | 120 " | 24 " | ¥404,515 | 見積依頼
|
24188R100-C2 | 1" | 24 " | 36 " | ¥124,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。